Gants et manchettes anti coupures Lebon GT350/FHP/26-7, Taille : 07 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance à la coupure : F
Gant GT350/FHP/26
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :GT350/FHP/26-7
Rubix :H352-6093338

Documents
Détails articles : GANT CUIR FL PAILLE T7 TRICOT ARAMIDE POIG.ELAST.UE10
Ce gant GT350/FHP/26 de la marque Lebon est un équipement de protection individuelle essentiel pour divers secteurs industriels. Sa conception en fleur de bovin traitée coloris paille offre une combinaison unique de stabilité, souplesse et étanchéité, assurant une protection optimale contre les coupures et les risques associés.
Caractéristiques:
Ce gant cinq doigts en fleur de bovin traitée, dispose d’une doublure tricotée jauge 10 sans couture en filament 100% acier inoxydable et fil para-aramide. Son montage américain avec retour sur l’index assure un ajustement parfait. De plus, le poignet élastique avec protège-artère et les coutures au fil 100% para-aramide garantissent un confort et une sécurité accrus.
Spécifications:
- Matériau : fleur de bovin traitée, acier inoxydable, para-aramide
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12
- Couleur : paille
- Montage : américain avec retour sur l’index
- Poignet élastique
- Coutures : 100% para-aramide
- Résistance à l’abrasion : 3/4
- Résistance à la déchirure : 4/4
- Résistance à la perforation : 3/4
- Chaleur de contact : 1/4
- Protection contre la coupure : niveau F
Normes:
Ce gant anticoupure respecte les normes de sécurité les plus strictes, notamment la norme EN 388, garantissant une protection optimale contre les risques de coupures. Il répond également aux normes EN 407 et EN ISO 21420.
Informations sur la marque:
LEBON est une entreprise française fondée en 1973, spécialisée dans la fabrication d’équipements de protection individuelle (EPI), notamment des gants de protection. Depuis ses débuts, LEBON a su innover en proposant des solutions à la fois performantes et respectueuses de l’environnement, comme la technologie Clean PU® qui permet de produire des gants tout en réduisant la pollution de l’eau. Leurs produits sont conçus pour offrir un haut niveau de sécurité, tout en s'adaptant aux besoins des clients dans des secteurs variés tels que l'industrie, la construction et le soudage.
Caractéristiques:
Ce gant cinq doigts en fleur de bovin traitée, dispose d’une doublure tricotée jauge 10 sans couture en filament 100% acier inoxydable et fil para-aramide. Son montage américain avec retour sur l’index assure un ajustement parfait. De plus, le poignet élastique avec protège-artère et les coutures au fil 100% para-aramide garantissent un confort et une sécurité accrus.
Spécifications:
- Matériau : fleur de bovin traitée, acier inoxydable, para-aramide
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12
- Couleur : paille
- Montage : américain avec retour sur l’index
- Poignet élastique
- Coutures : 100% para-aramide
- Résistance à l’abrasion : 3/4
- Résistance à la déchirure : 4/4
- Résistance à la perforation : 3/4
- Chaleur de contact : 1/4
- Protection contre la coupure : niveau F
Normes:
Ce gant anticoupure respecte les normes de sécurité les plus strictes, notamment la norme EN 388, garantissant une protection optimale contre les risques de coupures. Il répond également aux normes EN 407 et EN ISO 21420.
Informations sur la marque:
LEBON est une entreprise française fondée en 1973, spécialisée dans la fabrication d’équipements de protection individuelle (EPI), notamment des gants de protection. Depuis ses débuts, LEBON a su innover en proposant des solutions à la fois performantes et respectueuses de l’environnement, comme la technologie Clean PU® qui permet de produire des gants tout en réduisant la pollution de l’eau. Leurs produits sont conçus pour offrir un haut niveau de sécurité, tout en s'adaptant aux besoins des clients dans des secteurs variés tels que l'industrie, la construction et le soudage.
Points forts
- Stabilité : offre une protection fiable contre les coupures et les risques associés.
- Souplesse : conception ergonomique pour un confort optimal lors de l'utilisation.
- Étanchéité : protège contre les liquides.
- Souplesse : conception ergonomique pour un confort optimal lors de l'utilisation.
- Étanchéité : protège contre les liquides.
Applications
Ce gant anticoupure est idéal pour une utilisation dans divers secteurs tels que l'automobile, les métaux, la mécanique, le verre, le caoutchouc et le bâtiment. Il est recommandé pour les tâches nécessitant une protection renforcée contre les coupures et les risques liés à ces environnements de travail exigeants.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 7 |
| Niveau de résistance à la coupure | f |
| Matière principale | cuir |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | sans |
| Matière | cuir fleur de bovin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,70 € HT
/ 10 paires
249,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours