Palier applique auto-aligneur SNR SUCFB208FG1
SENTINEL Series: Palier auto-aligneur à applique en acier inoxydable avec 3 trous, insert en acier inoxydable avec lubrification solide LUBSOLID®, fixation par vis.
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :SUCFB208FG1
Rubix :0302-1480944
EAN :3413522001894



Documents
Détails articles : PALIER INOX SENTINEL SUCFB208FG1 SENTINEL LUBSOLID INOX - SNR
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Points forts
Le matériau 440C est le meilleur compromis entre la capacité de charge et la résistance à la corrosion.
LUBSOLID évite les fuites même lorsque les roulements sont soumis à de fortes vibrations et à la force centrifuge.
Par rapport aux graisses alimentaires générales, les graisses solides sont moins sujettes à l'émulsification et aux fuites dues à la pénétration de l'eau.
LUBSOLID avec l'application full-pack confère une barrière supplémentaire contre la pollution.
Temps de fonctionnement multiplié par trois
SENTINEL :
SÉCURITÉ
Elimination totale des fuites de graisse au niveau des paliers auto-aligneurs
- Un gage de sérieux devant les clients lors des visites d'atelier
- Lubrifiant solide résistant au lavage à haute pression
- Certification NSF catégorie H1 garantissant la sécurité du produit
PRODUCTIVITE
Un investissement rentable (TCO*)
- Augmentation de la durée de vie du roulement
- Réduction significative des interventions de maintenance : diminution des arrêts de production
- Affectation des équipes de maintenance à d'autres tâches
ÉCO-RESPONSABILITÉ
Une véritable démarche environnementale
- Réduction de la consommation de graisse et de roulements en atelier
- Impact positif sur l'environnement
LUBSOLID évite les fuites même lorsque les roulements sont soumis à de fortes vibrations et à la force centrifuge.
Par rapport aux graisses alimentaires générales, les graisses solides sont moins sujettes à l'émulsification et aux fuites dues à la pénétration de l'eau.
LUBSOLID avec l'application full-pack confère une barrière supplémentaire contre la pollution.
Temps de fonctionnement multiplié par trois
SENTINEL :
SÉCURITÉ
Elimination totale des fuites de graisse au niveau des paliers auto-aligneurs
- Un gage de sérieux devant les clients lors des visites d'atelier
- Lubrifiant solide résistant au lavage à haute pression
- Certification NSF catégorie H1 garantissant la sécurité du produit
PRODUCTIVITE
Un investissement rentable (TCO*)
- Augmentation de la durée de vie du roulement
- Réduction significative des interventions de maintenance : diminution des arrêts de production
- Affectation des équipes de maintenance à d'autres tâches
ÉCO-RESPONSABILITÉ
Une véritable démarche environnementale
- Réduction de la consommation de graisse et de roulements en atelier
- Impact positif sur l'environnement
Applications
Industry
Agro-alimentaire
Agro-alimentaire
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 49,2 mm |
| Diamètre extérieur | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
275,40 € HT
/ unité
330,48 € TTC

- Livraison habituellement sous (38) jours