Références
RHP :SFT40EC
Rubix :0294-1012814
Fabricant :SFT40EC R
EAN :00747023027705


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 56,62 mm |
| Entraxe de fixation | 143,5 mm |
Détails articles : PALIER SFT 40 EC RHP
Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
SFT40EC - RHP Unité de palier à bride en fonte - Diamètre d'arbre 40mm
Points forts
SFT livré avec roulement 1000G, SFT-EC avec 1200ECG, SFT-DEC avec 1000DECG et SFT-A avec 1200G.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 56,62 mm |
| Entraxe de fixation | 143,5 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 171,4 mm |
| Longueur | 101,6 mm |
| Série | sft.ec |
| Largeur totale du roulement | 101,6 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 12 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32500 N |
| Diamètre extérieur | 101,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,20 € HT
/ unité
109,44 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h