Palier applique auto-aligneur INA RCJ50-XL-N-FA125

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :RCJ50-XL-N-FA125-I
INA :RCJ50-XL-N-FA125
Rubix :0269-1527917
Fabricant :0947499810000
EAN :4054372845338
RCJ50-XL-N-FA125 50X143X66,2

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Largeur66,2 mm
Entraxe de fixation111 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RCJ50-XL-N-FA125 50X143X66,2


Unités de palier à bride à quatre boulons, collier de blocage excentrique, joints R, avec protection anticorrosion.
Paliers auto-aligneurs RCJ..-FA125, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité R, protégé contre la corrosion

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Largeur66,2 mm
Entraxe de fixation111 mm
Matièrefonte
Hauteur143 mm
Longueur143 mm
Sériercj-fa125
Diamètre des trous de fixation18 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr37500 N
Diamètre extérieur143 mm
129,63 € HT
/ unité
155,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours