Palier applique auto-aligneur SNR UKF218H

Palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :UKF218H
Rubix :0302-1380229
Fabricant :UKF.218H
EAN :3413529508495
PALIER UKF218H SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Largeur48 mm
Entraxe de fixation187 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER UKF218H SNR


corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Largeur48 mm
Entraxe de fixation187 mm
Matièrefonte
Hauteur82 mm
Longueur235 mm
Sérieukf200
Largeur totale du roulement82 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r71500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr96000 N
Diamètre extérieur160 mm
Poids11,52 kg
560,99 € HT
/ unité
673,19 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h