Palier applique auto-aligneur SKF FYC 45 TF

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :FYC 45 TF
Rubix :0301-1021376
Fabricant :6399
EAN :7316570516449
PALIER FYC 45 TF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Largeur14 mm
Entraxe de fixation93,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FYC 45 TF SKF


Insert bearing Bearing unit
Ces paliers roulements-inserts à applique ronde sont conformes aux normes industrielles japonaises (JIS). Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

- Résister à des niveaux élevés de contamination
- Supporter des charges relativement lourdes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Largeur14 mm
Entraxe de fixation93,3 mm
Matièrefonte
Hauteur49,2 mm
Longueur160 mm
Sériefyc
Largeur totale du roulement40,2 mm
Diamètre des trous de fixation16 mm
Nombre de trous4
Diamètre extérieur160 mm
Poids2,62 kg
116,08 € HT
/ unité
139,30 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h