Références
INA :PCJ25-XL-N
Rubix :0269-1006390
Fabricant :0096409080000
EAN :4012802809473


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 95 mm |
| Entraxe de fixation | 70 mm |
Détails articles : PALIER PCJ 25-XL-N INA
Paliers auto-aligneurs PCJ, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P
Points forts
PCJ livré avec roulement GRAE-NPPB, RCJ avec GE-KRRB, PCJY avec GAY-NPPB et RCJY avec GYE-KRRB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 95 mm |
| Entraxe de fixation | 70 mm |
| Matière | fonte |
| Longueur | 95 mm |
| Série | pcj..-xl-n |
| Largeur totale du roulement | 42,5 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 11,5 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14900 N |
| Diamètre extérieur | 37,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,40 € HT
/ unité
60,48 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h