Références
RHP :NP75
Rubix :0294-1012341
Fabricant :NP75 R
EAN :00747023019496


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 228 mm |
| Hauteur d'axe | 82,6 mm |
Détails articles : PALIER NP 75 RHP
Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
NP75 - RHP Bloc palier en fonte - Diamètre intérieur 75
Points forts
•L'installation de re-lubrification est de série, les options d'huile moulée ne nécessitent pas de re-lubrification
•Sièges sphériques pour permettre le désalignement initial lors du montage
•Chemins de roulement à finition soignée pour un fonctionnement silencieux et efficace
•Protecteur pour une protection et une sécurité accrues des roulements
•Sièges sphériques pour permettre le désalignement initial lors du montage
•Chemins de roulement à finition soignée pour un fonctionnement silencieux et efficace
•Protecteur pour une protection et une sécurité accrues des roulements
Applications
Applications de roulement d’ingénierie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 228 mm |
| Hauteur d'axe | 82,6 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 77,8 mm |
| Diamètre extérieur | 164 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 24 mm |
| Hauteur | 164 mm |
| Longueur | 275 mm |
| Série | np |
| Poids | 9 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 49500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 66000 N |
| Largeur | 74 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
273,74 € HT
/ unité
328,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours