Palier à semelle auto-aligneur SKF SY 50 TF/W64

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SY 50 TF/W64
Rubix :0301-1361103
Fabricant :132832
EAN :07316571579818
ROULEMENT A BILLES SY 50 TF/W64 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Entraxe de fixation157 mm
Matièrefonte (carter);acier (roulement)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES SY 50 TF/W64 SKF


Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.

Points forts

Livré avec un roulement de série YAR 200-2F

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Entraxe de fixation157 mm
Matièrefonte (carter);acier (roulement)
Largeur totale du roulement51,6 mm
Diamètre extérieur203 mm
Sériesy
Nombre de trous2
Largeur54 mm
410,25 € HT
/ unité
492,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours