Palier à semelle auto-aligneur PTN UCP203

Palier à rotule

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857399
PTN :UCP203
Rubix :Y600-1485184
Fabricant :893650
EAN :3660338461071
PALIER A SEMELLE UCP203

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Entraxe de fixation95 mm
Hauteur d'axe30,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER A SEMELLE UCP203


Blocs d'oreillers en fonte. Les inserts de logement sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur convexe et sphérique.
FONTE Paliers auto-aligneurs

Points forts


Rentabilité élevée
Polyvalence élevée
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Prêt pour les unités de montage
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Entraxe de fixation95 mm
Hauteur d'axe30,2 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement31 mm
Diamètre extérieur47 mm
Diamètre des trous de fixation13 mm
Hauteur62 mm
Longueur127 mm
Etancheitéslinger-type contact seal (contact seal with slinger)
Lubrificationgraisseur (regraissable)
Sérieucp200
Poids0,63 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r6650 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12800 N
Largeur38 mm
Promotion
Au lieu de 3,68 €
3,48 € HT
/ unité
4,18 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h