Palier applique auto-aligneur SKF Y/UCFC 209/H
Unité de roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :Y/UCFC 209/H
Rubix :0301-1411141
Fabricant :UCFC 209/H
EAN :7316577850119




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 49,2 mm |
| Entraxe de fixation | 132 mm |
Détails articles : PALIER Y/UCFC 209/H SKF
Ces roulements à billes ronds à collerette sont conformes aux normes JIS. Ils sont constitués d'un roulement rapporté, avec une bague intérieure élargie et un blocage par vis de réglage, et conviennent aux applications où le sens de rotation est constant ou alternatif. Le roulement est monté dans un boîtier en fonte, qui peut être boulonné sur une paroi ou un châssis de machine. Les roulements à billes peuvent supporter un désalignement initial modéré, mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Points forts
Résistent à des niveaux élevés de contamination
Conçus pour des températures et des vitesses élevées
S'adaptent à des charges relativement lourdes
Rentables
Conçus pour des températures et des vitesses élevées
S'adaptent à des charges relativement lourdes
Rentables
Applications
Manutention
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 49,2 mm |
| Entraxe de fixation | 132 mm |
| Matière | acier à roulements |
| Hauteur | 40,2 mm |
| Longueur | 160 mm |
| Série | ucfc |
| Largeur totale du roulement | 49,2 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 21600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 33200 N |
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Poids | 2,71 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,49 € HT
/ unité
82,19 € TTC
- Epuisé