Palier applique auto-aligneur RHP SLFE15
Palier applique 3 trous à flasque en tôle emboutie zinguée SLFE
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :SLFE15
Rubix :0294-1013112
Fabricant :SLFE15 R
EAN :00747023030415

Détails articles : PALIER SLFE 15 RHP
Série standard, corps de palier en tôle emboutie zinguée.
Points forts
SLFE livré avec roulement 1000G et SLFE-EC avec 1200ECG.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 63,5 mm |
| Série | slfe |
| Largeur totale du roulement | 27,38 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 7,1 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 2670 N |
| Diamètre extérieur | 81 mm |
| Poids | 0,2 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,05 € HT
/ unité
38,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours