Pince pneumatique Festo HGDS-PP-12-P-A-B
Unité de pivotement/grippage
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :HGDS-PP-12-P-A-B
Rubix :0326-2593442
Fabricant :1187955
EAN :4052568228194

Résumé technique
| Type | unité de pivotement/grippage |
|---|---|
| Course du cylindre | 12 mm |
Détails articles : PINCE PIVOTANT HGDS-PP-12-P-A
Unité pince pivotante HGDS-PP-12-P-A-B avec amortissement élastique. Taille=12, Plage de réglage angle d'oscillation=0 - 210 deg, Course par mors de pince=2,5 mm, Jeu angulaire max. des mors de pince ax, ay=0,1 deg, Jeu max. des mors de pince Sz=0,02 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | unité de pivotement/grippage |
|---|---|
| Course du cylindre | 12 mm |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 763,07 € HT
/ unité
2 115,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours