Pince pneumatique SMC MHZ2-6S

Air chuck MHZ2-10D1

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MHZ2-6S
Rubix :0338-2048841
EAN :3618036378382
PINCE A OUVERTURE PARALLELE MHZ2-6S

Résumé technique

Typepréhenseur pneumatique
Course du cylindre4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE A OUVERTURE PARALLELE MHZ2-6S


Le MHY2 est une pince angulaire de 180 degrés, compacte. Sa taille et sa masse lui permettent d'être utilisé pour les usinages de petites tailles et légers, tout en offrant une grande force de serrage grâce au design de la came et du piston. Le MHY2 vous offre une grande flexibilité à l'heure de l'installation avec son option de montage sur 4 faces et ses rainures de détecteurs encastrés de chaque côté de la pince. Des points de référence de précision sur le corps et sur les doigts sont en standard.
Pince ouverture parallele serie mhz2

Informations techniques


Attributs
Typepréhenseur pneumatique
Course du cylindre4 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
471,84 € HT
/ unité
566,21 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours