Pince pneumatique SMC MHZ2-16S2

Standard - MHZ2

Voir les informations techniques

Références

SMC :MHZ2-16S2
Rubix :0338-2272829
Fabricant :MHZ2-16S2
EAN :3618036379211
PINCE OUVERTURE PARALLELE MHZ2 MHZ2-16S2

Résumé technique

Typepince ouverture parallele mhz2 mhz2-16s2
Course du cylindre6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE OUVERTURE PARALLELE MHZ2 MHZ2-16S2


Guide linéaire pour une grande précision, un fonctionnement souple et des forces de préhension jusqu'à 318 N

Points forts

Force de préhension maximale par doigt 43,5 N à 0,5 MPaDouble effet et simple effetRépétitivité : ±0,01mmFréquence de fonctionnement maximale : 180 c.p.m.

Informations techniques


Attributs
Typepince ouverture parallele mhz2 mhz2-16s2
Course du cylindre6 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Pression maxi de service7 bar
Connexionm5 x 0,8
Sériemhz2
Matière du corpsaluminium
511,85 HT
/ unité
614,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours