Pince pneumatique SMC MHZ2-6S2
MHZ2, pince pneumatique, type parallèle, standard
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :MHZ2-6S2
Rubix :0338-2254949
Fabricant :00368087
EAN :3618036378368

Résumé technique
| Type | pince ouvert. parall. corps cyl mhz2-6s2 |
|---|---|
| Course du cylindre | 6 mm |
Détails articles : PINCE OUVERT. PARALL. CORPS CYL MHZ2-6S2
La série MHZ2 est une pince pneumatique parallèle de type standard, remplaçant la série MHQ(G)2. Un guide linéaire assure une grande rigidité et une grande précision. Le MHZ2 peut fonctionner sous une pression plus élevée, même avec un point de maintien et un surplomb plus importants. La précision de montage est élevée et la répétabilité du montage est améliorée.
-Pince pneumatique standard de type parallèle
-Tailles d'alésage de 6 mm à 40 mm
-Double effet et simple effet disponibles
-Autocommutateur possible
-Régularité améliorée du rail de guidage
Taille d'alésage : 6mm
Action : S (simple effet N.O.)
Position du doigt : 2 (trou standard traversant)
Option de corps : Basique
Interrupteur automatique : Pas d'interrupteur
Fil conducteur ou connecteur précâblé : 0,5m (ou aucun en cas d'absence d'interrupteur)
Nombre : 2 pièces (ou aucun en cas d'absence d'interrupteur)
-Tailles d'alésage de 6 mm à 40 mm
-Double effet et simple effet disponibles
-Autocommutateur possible
-Régularité améliorée du rail de guidage
Taille d'alésage : 6mm
Action : S (simple effet N.O.)
Position du doigt : 2 (trou standard traversant)
Option de corps : Basique
Interrupteur automatique : Pas d'interrupteur
Fil conducteur ou connecteur précâblé : 0,5m (ou aucun en cas d'absence d'interrupteur)
Nombre : 2 pièces (ou aucun en cas d'absence d'interrupteur)
Informations techniques
Attributs
| Type | pince ouvert. parall. corps cyl mhz2-6s2 |
|---|---|
| Course du cylindre | 6 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Pression maxi de service | 7 bar |
| Connexion | m5 |
| Série | mhz2 |
| Matière du corps | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
477,42 € HT
/ unité
572,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours