Pince pneumatique SMC MHZJ2-10C

Préhenseur pneumatique

Voir les informations techniques

Références

SMC :MHZJ2-10C
Rubix :0338-2254955
PINCE OUVERT. PARALL. CORPS CYL MHZJ2-10C

Résumé technique

Typepréhenseur pneumatique
Course du cylindre4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE OUVERT. PARALL. CORPS CYL MHZJ2-10C


La série MHZ2 est une pince pneumatique parallèle de type standard, qui remplace la série MHQ(G)2. Un guide linéaire assure une grande rigidité et une grande précision. Le MHZ2 peut fonctionner sous une pression plus élevée, même avec un point de maintien et un surplomb plus importants. La précision de montage est élevée et la répétabilité du montage est améliorée.
Pince ouverture parallele avec soufflet serie mhzj2

Informations techniques


Attributs
Typepréhenseur pneumatique
Course du cylindre4 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
626,49 € HT
/ unité
751,79 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours