Références
Festo :BUB-HGPL-25
Rubix :0326-2576659
Fabricant :537317
EAN :4052568172619

Résumé technique
| Type | mâchoire de préhension vierge |
|---|---|
| Course du cylindre | 25 mm |
Détails articles : MORS DE PINCE BUB-HGPL-25
Ébauche mors de pinces BUB-HGPL-25 convient avec les pinces à longues courses HGPL et HGPLE. Taille=25, Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=5 - 60 °C, Poids du produit par mâchoire de pince=295 g
Informations techniques
Attributs
| Type | mâchoire de préhension vierge |
|---|---|
| Course du cylindre | 25 mm |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,35 € HT
/ unité
244,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours