Coulisseau tendeur auto-aligneur RHP MST80
Unité de palier à bride autolubrifiante
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :MST80
Rubix :0294-1012154
Fabricant :MST80 R
EAN :00747023014255

Détails articles : PALIER MST 80 RHP
Les unités Self-Lube® présentent une large gamme de modèles de boîtiers et d'inserts moulés. Ils sont tous fabriqués selon les spécifications techniques NSK, dans lesquelles la qualité des matériaux est exceptionnelle. En outre, tous les boîtiers sont fournis avec des orifices de relubrification et sont conçus pour absorber les défauts d'alignement pendant l'assemblage. Les conceptions les plus courantes sont le type de pont, le carré, l'ovale et les unités de tension. Ce produit se distingue par sa polyvalence et sa capacité à être assemblé dans une multitude d'applications dans l'industrie.
MST80 - Palier de reprise en fonte RHP - Diamètre de l'arbre 80 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Largeur | 79,5 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 85,7 mm |
| Longueur | 260,5 mm |
| Série | mst |
| Largeur intérieure | 85,7 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 64000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 83000 N |
| Poids | 13,7 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
586,78 € HT
/ unité
704,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours