Coulisseau tendeur auto-aligneur INA RTUEY60-XL

Coulisseaux-tendeur complet

Voir les informations techniques

Références

INA :RTUEY60-XL
Rubix :0269-1007086
Fabricant :0009504400000
EAN :4064327886415
PALIER RTUEY 60-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Largeur44 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RTUEY 60-XL INA


Coulisseaux tendeurs RTUEY, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Largeur44 mm
Matièrefonte
Typecarter de tendeur
Longueur186 mm
Sériertuey..-xl
Charge statique de base, radiale - C0r36000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr56000 N
Diamètre extérieur186 mm
284,88 € HT
/ unité
341,86 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h