Coulisseau tendeur auto-aligneur INA THE30-XL

Coulisseaux-tendeur complet

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :THE30-XL-I
INA :THE30-XL
Rubix :0269-1007376
Fabricant :0946534100000
EAN :4054372495878
PALIER THE 30-XL-I INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur114 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER THE 30-XL-I INA


Coulisseaux tendeurs THE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité T

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur114 mm
Matièrefonte
Typeboîtier de tendeur
Largeur totale du roulement114 mm
Longueur114 mm
Sériethe..-xl
Largeur intérieure40 mm
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr20700 N
Diamètre extérieur114 mm
128,39 € HT
/ unité
154,07 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours