Coulisseau tendeur auto-aligneur INA RTUEY35-VA-FD
Coulisseau tendeur Séries RTUEOC/RTUEY…VA-FD
Voir les informations techniquesRéférences
INA :RTUEY35-VA-FD
Rubix :0269-1531592
Fabricant :3021572710000
EAN :4064328489752

Détails articles : PALIER RTUEY35-VA-FD INA AGRO TENDEUR
Coulisseau-tendeur en acier inoxydable (VA), conçu pour maintenir une tension précise sur des courroies ou chaînes. Il intègre un roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée.
Points forts
Acier inox VA : résistant à la corrosion, idéal pour milieux exigeants.
Auto-alignement : compense les légers désalignements.
Montage rapide : collerette de blocage excentrée et perçages standardisés pour fixation aisée.
Applications
Convoyage, manutention, lignes de production, industries agroalimentaire et chimie.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 56 mm |
| Largeur totale du roulement | 31 mm |
| Longueur | 118 mm |
| Série | rtuey..-va-fd |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 12500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 21900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 023,99 € HT
/ unité
1 228,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
