Coulisseau tendeur auto-aligneur RHP BT25

RHP Unité de tension des courroies transporteuses BT

Voir les informations techniques

Références

RHP :BT25
Rubix :0294-1010902
Fabricant :BT25 R
EAN :00747023001125
PALIER TENDEUR BT 25 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Largeur34,1 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER TENDEUR BT 25 RHP


BT25 - RHP Unité de tension de bande transporteuse en fonte - 25 mm de diamètre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur34,1 mm
Matièrefonte
Typeunité de tension de la bande transporteuse
Largeur totale du roulement34,1 mm
Longueur264 mm
Sériebt
Charge statique de base, radiale - C0r7880 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Diamètre extérieur78 mm
100,17 € HT
/ unité
120,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours