Coulisseau tendeur auto-aligneur SKF WSTUC 35M-TPZM

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :WSTUC 35M-TPZM
Rubix :0301-1412231
EAN :07316577858054
PALIER WSTUC 35M-TPZM SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Largeur42,9 mm
Matièreroulement en acier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER WSTUC 35M-TPZM SKF


Paliers roulements-inserts coulisseaux-tendeurs pour l’industrie agroalimentaire SKF constitués d’un roulement-insert basé sur un roulement rigide à billes étanche monté dans un palier composite. ils sont à la fois robustes, légers et résistent chimiquement aux détergents et aux contaminants. Généralement montés dans des bâtis, les paliers complets comprennent une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixent en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Points forts

- Solide, mais léger
- Résistant aux produits chimiques
- Conçu pour une rotation alternée
- Convient parfaitement pour respecter les normes de sécurité alimentaire les plus strictes
- Fiable dans les environnements humides

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur42,9 mm
Matièreroulement en acier
Largeur totale du roulement39 mm
Longueur122 mm
Sériebluerange
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25500 N
Diamètre extérieur72 mm
195,25 € HT
/ unité
234,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours