Coulisseau tendeur auto-aligneur RHP PST30/LP99
Palier alimentaire Silver-lube tendeur série PST
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :PST30/LP99
Rubix :0294-1287766
EAN :00747023165360


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 34,5 mm |
| Matière | acier inoxydable |
Détails articles : PALIER PST 30 LP99 RHP
Série standard, corps en thermoplastique moulé (PBT), roulement en inox normes européennes. Graisse alimentaire (USDA-H1).
Points forts
Très bonne résistance à la corosion, aux détergeants et aux produits chimiques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 34,5 mm |
| Matière | acier inoxydable |
| Type | boîtier de tendeur |
| Largeur totale du roulement | 34,5 mm |
| Longueur | 125 mm |
| Série | pst30 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4000 N |
| Poids | 0,53 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,51 € HT
/ unité
271,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours