Coulisseau tendeur auto-aligneur SKF TUJ 30 TF

Insert bearing unit

Voir les informations techniques

Références

SKF :TUJ 30 TF
Rubix :0301-1356203
Fabricant :89635
EAN :7316571158747
PALIER TUJ 30 TF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur37 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER TUJ 30 TF SKF


Paliers roulements-inserts coulisseaux-tendeurs, constitués d’un roulement-insert basé sur un roulement rigide à billes étanche monté dans un palier en fonte grise. Généralement montés dans des bâtis, les paliers complets comprennent une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixent en serrant une vis (de réglage) sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur37 mm
Matièrefonte
Typetuj 30
Largeur totale du roulement37 mm
Longueur114 mm
Sérietuj
Largeur intérieure89 mm
Charge statique de base, radiale - C0r11200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
85,88 € HT
/ unité
103,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours