Références
SKF :TU 50 FM
Rubix :0301-1109079
Fabricant :28007
EAN :7316571183831

Détails articles : PALIER TU 50 FM SKF
Insert bearing Bearing unit
Paliers roulements-inserts coulisseaux-tendeurs, constitués d’un roulement-insert basé sur un roulement rigide à billes étanche monté dans un palier en fonte grise. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est constant. Elle comporte une bague intérieure débordante d’un côté, avec une bague de blocage excentrique, pour permettre un montage rapide et facile sur l’arbre.
Points forts
- Conçu pour une rotation alternée
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Accepte un désalignement initial statique
- Longue durée de vie
- Niveaux réduits de bruit et de vibration
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Accepte un désalignement initial statique
- Longue durée de vie
- Niveaux réduits de bruit et de vibration
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 49 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 43,7 mm |
| Longueur | 149 mm |
| Largeur intérieure | 101 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 35100 N |
| Diamètre extérieur | 149 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,19 € HT
/ unité
167,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h