Références
INA :KGBA30-PP-AS
Rubix :0270-1060944
EAN :4012802047936

Détails articles : PALIER A DOUILLE KGBA30-PP-AS SERIE MASSIVE REGRAISSABLE
Unités de roulement à billes linéaires KGBA. PP-As, scellé, graissé, regraisseur
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Hauteur | 68 mm |
| Longueur | 84 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Charge statique de base C | 3600 N |
| Charge dynamique de base C0 | 2850 N |
| Série | kgba..-pp-as |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,94 € HT
/ unité
277,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
