Palier applique auto-aligneur RHP SLFE25
Palier applique 3 trous à flasque en tôle emboutie zinguée SLFE
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :SLFE25
Rubix :0294-1013121
Fabricant :SLFE25 R
EAN :00747023030538


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 8,7 mm |
| Entraxe de fixation | 76 mm |
Détails articles : PALIER SLFE 25 RHP
Série standard, corps de palier en tôle emboutie zinguée.
SLFE25 - RHP Pressed Steel Flange Bearing Unit - 25mm Shaft Diameter
Points forts
SLFE livré avec roulement 1000G et SLFE-EC avec 1200ECG.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 8,7 mm |
| Entraxe de fixation | 76 mm |
| Matière | acier pressé |
| Série | slfe |
| Largeur totale du roulement | 34,1 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 8,7 mm |
| Nombre de trous | 3 |
| Diamètre extérieur | 95,2 mm |
| Poids | 0,4 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,24 € HT
/ unité
43,49 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h