Palier applique auto-aligneur SKF F3BBC 25M-TPSS
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :F3BBC 25M-TPSS
Rubix :0301-1480073
EAN :07316577877345


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 34,1 mm |
| Entraxe de fixation | 41,5 mm |
Détails articles : PALIER F3BBC 25M-TPSS SKF
Ces ensembles de roulements à billes à trois boulons et à bride sont spécialement conçus pour les industries alimentaires et des boissons. Ils sont résistants aux produits chimiques, légers et solides. L'unité se compose d'un roulement rapporté, avec une bague intérieure élargie et un verrouillage par vis de blocage, et convient aux applications où le sens de rotation est constant ou alternatif. Le roulement est monté dans un boîtier composite qui peut être boulonné sur une paroi ou un châssis de machine. Les roulements à billes peuvent supporter un désalignement initial modéré, mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Ces paliers complets à billes à applique à 3 boulons sont spécialement conçus pour l’industrie agroalimentaire. Ils sont légers, robustes et résistent aux produits chimiques. Le palier complet est constitué d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et convient pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier composite, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 34,1 mm |
| Entraxe de fixation | 41,5 mm |
| Matière | acier inoxydable |
| Hauteur | 125 mm |
| Longueur | 72 mm |
| Série | bluerange |
| Largeur totale du roulement | 29 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 11,5 mm |
| Nombre de trous | 3 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 11900 N |
| Diamètre extérieur | 52 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,04 € HT
/ unité
196,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours