Palier applique auto-aligneur RHP FC25A

Palier

Voir les informations techniques
Références
RHP :FC25A
Rubix :0294-1011718
Fabricant :FC25A R
EAN :00747023106462
PALIER FC 25 A RHP
Résumé technique
Diamètre intérieur25 mm
Largeur9 mm
Entraxe de fixation90 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FC 25 A RHP


Paliers à bride en fonte Self-Lube® Série FC

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur9 mm
Entraxe de fixation90 mm
Matièrefonte
Longueur115 mm
Sériefc
Largeur totale du roulement19 mm
Diamètre des trous de fixation8 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r7880 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Diamètre extérieur115 mm
Poids0,9 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,90 HT
/ unité
65,88 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h