Palier applique auto-aligneur INA PCJ40-XL-N-FA125

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :PCJ40-XL-N-FA125
Rubix :0269-1006393
Fabricant :0096273400000
EAN :4012802810387
PALIER PCJ 40-XL-N-FA125 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Largeur130 mm
Entraxe de fixation101,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PCJ 40-XL-N-FA125 INA


Paliers auto-aligneurs PCJ..-FA125, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P, protégé contre la corrosion

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Largeur130 mm
Entraxe de fixation101,5 mm
Matièrefonte
Hauteur56,8 mm
Longueur130 mm
Sériepcj..-xl-n-fa125
Largeur totale du roulement130 mm
Diamètre des trous de fixation14 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r19800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr34500 N
Diamètre extérieur130 mm
155,61 € HT
/ unité
186,73 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h