Palier applique auto-aligneur SNR ESFTE205
Palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :ESFTE205
Rubix :0302-1381305
Fabricant :ESFTE.205
EAN :3413529529728




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 21,4 mm |
| Entraxe de fixation | 96 mm |
Documents
Détails articles : PALIER ESFTE205 SNR
corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 21,4 mm |
| Entraxe de fixation | 96 mm |
| Matière | fonte |
| Longueur | 36 mm |
| Série | esfte200 |
| Nombre de trous | 3 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7880 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Poids | 0,59 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,27 € HT
/ unité
67,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h