Extracteurs Facom U.301P, Capacité intérieur: 15 mm | Capacité extérieur: 50 mm | Puissance d'extraction: 9 t

U.301 - Extracteurs auto-serrants pour prise extérieure griffes larges

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :U.301P
Rubix :0139-5067070
EAN :3148516946638
EXTRACTEUR A GRIFFES LARGES - U.301P - (UC5)

Résumé technique

Nombre de griffes2
Capacité intérieur15 mm
Capacité extérieur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : EXTRACTEUR A GRIFFES LARGES - U.301P - (UC5)


Les extracteurs auto-serrants Facom U.301L, U.301M et U.301P sont conçus pour le démontage de pièces par prise extérieure. Leurs griffes larges auto-agrippantes maintiennent l'outil en position sur le roulement même lorsqu'il n'est pas en tension, ce qui facilite le travail en solo. La gamme couvre des capacités de 15 à 110 mm selon le modèle, pour s'adapter à des configurations variées.

Caractéristiques :
Les trois modèles reposent sur un système d'auto-préhension : les jambes s'agrippent automatiquement au roulement ou à la pièce à extraire par l'action d'un ressort de rappel. L'extracteur demeure ainsi en position, même lorsqu'aucune force de traction n'est appliquée, ce qui simplifie les opérations de démontage et le maintien de l’outil pendant l’intervention.

Les deux tirettes fines facilitent l'accès et le positionnement même dans les espaces contraints. La poignée en T intégrée assure une prise directe et un contrôle de l'effort lors de la traction. Chaque modèle peut être utilisé avec un embout adaptateur Facom (U301E1 pour les références U.301L et U.301M, U301E2 pour l'U.301P), ainsi qu'avec un marteau coulissant / masse à inertie U49AM. La garantie à vie (par échange) couvre l'ensemble de la gamme.

Spécifications :
U.301L
• Dimensions : 120 × 268 × 300 mm
• Capacité de prise extérieure : 15-110 mm
• Profondeur d'ouverture : 130 mm
• Force d'extraction maximale : 13 t
• Poids net : 0,9 kg
U.301M
• Dimensions : 90 × 206 × 222 mm
• Capacité de prise extérieure : 15-100 mm
• Profondeur d'ouverture : 100 mm
• Force d'extraction maximale : 9 t
• Poids net : 0,8 kg
U.301P
• Dimensions : 75 × 120 × 147 mm
• Capacité de prise extérieure : 15-50 mm
• Profondeur d'ouverture : 70 mm
• Force d'extraction maximale : 9 t
• Poids net : 0,5 kg

Points forts

• L'auto-serrage par ressort de rappel maintient l'extracteur en place sans intervention manuelle continue, limitant les risques de mauvais positionnement en cours d'opération
• La plage de capacité étendue permet de couvrir un large éventail de roulements et de pièces
• Les deux tirettes fines facilitent l'accès et le positionnement dans des zones à faible dégagement
• La compatibilité avec la masse à inertie U49AM et les embouts U301E1 / U301E2 permet d'adapter l'extracteur à différentes configurations de démontage
• La garantie à vie avec échange sécurise l’investissement sur la durée
• La disponibilité en trois formats permet de choisir le modèle adapté à l'encombrement et à la force de démontage requise

Applications

Ces extracteurs interviennent principalement dans les opérations de maintenance mécanique et de révision d'équipements industriels. Ils permettent le démontage de roulements, moyeux, bagues ou pièces montées en force sur des lignes de production, des postes de maintenance préventive ou des ateliers de réparation. Les secteurs concernés sont nombreux : industrie agroalimentaire, automobile, sidérurgie, énergie, ainsi que toute activité impliquant des transmissions mécaniques ou des équipements rotatifs.

Informations techniques


Attributs
Nombre de griffes2
Capacité intérieur15 mm
Capacité extérieur50 mm
Profondeur70 mm
Puissance d'extraction9 t
Diamètre50 mm
Typeextracteurs auto-serrants pour prise extérieure griffes larges
175,13 HT
/ unité
210,16 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.