Combinaison jetable GISS 888431, Taille : XL | Matière principale : Tissu non tissé
Combinaison G-Pro standard type 5/6
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :6930574
GISS :888431
Rubix :C600-6193025
EAN :3660338413155







Résumé technique
| Taille | xl |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | blanc |
Documents
Détails articles : G-PRO STANDARD T5/6 EN1149 TXL COMBINAISON SMS BLANC
La combinaison GISS en polypropylène SMS antistatique offre une protection fiable contre les particules solides et les projections légères de produits chimiques. Son tissu respirant limite la transpiration et améliore le confort pendant de longues périodes d’utilisation.
Caractéristiques :
La G-PRO standard est une combinaison de protection de type 5/6, fabriquée en polypropylène SMS de 50 g/m², composé de deux couches externe en spunbond résistantes et d’une couche interne en meltblown filtrante. C'est un matériau très léger, respirant et antistatique, offrant un faible peluchage et une excellente protection contre les projections légères et les particules en suspension. Elle est équipée d’une capuche 3 pans élastiquée, d’une fermeture à glissière double curseur protégée par un rabat adhésif, et d’élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles pour un ajustement optimal. Ses coutures surjetées à 4 fils renforcent sa durabilité et son effet barrière.
Spécifications :
- Matériau : polypropylène SMS.
- Grammage : 50 g/m² (±2).
- Couleur : blanc.
- Nombreuses tailles disponibles.
- Fermeture : glissière double curseur avec rabat adhésif.
- Capuche : 3 pans élastiquée.
- Coutures : surjetées 4 fils.
- Conditionnement : sachet individuel.
Normes :
- Conformité CE au règlement (UE) 2016/425 sur les Équipements de Protection Individuelle : EPI de classe III.
- EN 13034 Type 6 : protection contre les produits chimiques liquides et pulvérisations légères.
- EN 13982 Type 5 : protection contre les particules solides en suspension dans l'air.
- EN 1149-5 : dissipation de l'électricité statique.
- EN 1073-2 : protection contre les contaminations radioactives particulaires.
Informations sur la marque :
Depuis plus de 25 ans, GISS propose des solutions complètes de protection individuelle, en s’engageant sur la qualité, la fiabilité et la conformité à toutes les normes européennes applicables. Marque exclusive de Rubix, elle accompagne près de 40 000 clients en Europe dans la protection de leurs équipes. Avec une large gamme couvrant la protection de la tête, des mains, du corps, des pieds et contre les chutes, GISS s’appuie sur des matériaux de haute qualité et une expertise technique reconnue pour garantir la sécurité sur tous les lieux de travail.
Caractéristiques :
La G-PRO standard est une combinaison de protection de type 5/6, fabriquée en polypropylène SMS de 50 g/m², composé de deux couches externe en spunbond résistantes et d’une couche interne en meltblown filtrante. C'est un matériau très léger, respirant et antistatique, offrant un faible peluchage et une excellente protection contre les projections légères et les particules en suspension. Elle est équipée d’une capuche 3 pans élastiquée, d’une fermeture à glissière double curseur protégée par un rabat adhésif, et d’élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles pour un ajustement optimal. Ses coutures surjetées à 4 fils renforcent sa durabilité et son effet barrière.
Spécifications :
- Matériau : polypropylène SMS.
- Grammage : 50 g/m² (±2).
- Couleur : blanc.
- Nombreuses tailles disponibles.
- Fermeture : glissière double curseur avec rabat adhésif.
- Capuche : 3 pans élastiquée.
- Coutures : surjetées 4 fils.
- Conditionnement : sachet individuel.
Normes :
- Conformité CE au règlement (UE) 2016/425 sur les Équipements de Protection Individuelle : EPI de classe III.
- EN 13034 Type 6 : protection contre les produits chimiques liquides et pulvérisations légères.
- EN 13982 Type 5 : protection contre les particules solides en suspension dans l'air.
- EN 1149-5 : dissipation de l'électricité statique.
- EN 1073-2 : protection contre les contaminations radioactives particulaires.
Informations sur la marque :
Depuis plus de 25 ans, GISS propose des solutions complètes de protection individuelle, en s’engageant sur la qualité, la fiabilité et la conformité à toutes les normes européennes applicables. Marque exclusive de Rubix, elle accompagne près de 40 000 clients en Europe dans la protection de leurs équipes. Avec une large gamme couvrant la protection de la tête, des mains, du corps, des pieds et contre les chutes, GISS s’appuie sur des matériaux de haute qualité et une expertise technique reconnue pour garantir la sécurité sur tous les lieux de travail.
Points forts
- Excellente résistance chimique et particulaire grâce aux coutures renforcées 4 fils.
- Confort optimal grâce à un tissu respirant et antistatique.
- Ajustement parfait avec élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles.
- Conception limitant le peluchage pour un environnement de travail propre.
- Confort optimal grâce à un tissu respirant et antistatique.
- Ajustement parfait avec élastiques à la taille, aux poignets et aux chevilles.
- Conception limitant le peluchage pour un environnement de travail propre.
Applications
La G-PRO STANDARD de GISS est idéale pour les environnements industriels, les travaux d’entretien général, les opérations de maintenance, les activités de nettoyage ou encore le bâtiment. Elle est particulièrement adaptée à la manipulation de poudres et aux contextes où la protection contre les particules et projections est essentielle. Elle convient aussi bien aux opérateurs en production qu’aux techniciens de maintenance et aux intervenants sur chantiers.
Informations techniques
Attributs
| Taille | xl |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | blanc |
| Catégorie | 3 |
| Matière | polypropylène sms |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,00 € HT
/ unité
6,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h