Combinaison jetable Tyvek IC 183 B WH DS L, Taille : L | Matière principale : Tissu non tissé
DuPont™ Tyvek® IsoClean® modèle IC 183 B WH DS stérile
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tyvek :IC 183 B WH DS L
Rubix :C221-6134816
Fabricant :D15429666
EAN :0888120000137





Résumé technique
| Taille | l |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | blanc |
Documents
Détails articles : COMBINAISON SS CAPUCHE TYVEK L ISOCLEAN MODELE IC183B OPT. DS
DuPont™ Tyvek® IsoClean® combinaison sans cagoule avec col scellé, modèle IC 183 B WH DS. Traitée -lavée et stérilisée aux rayons gamma et conditioné pour salle blanche. Coutures internes bordées. Taille élastique à l'arrière pour un bon ajustement. Boucles élastiques au pouce recouvertes Tyvek®. Élastiques entunnelés aux poignets et aux chevilles. Fermeture à glissière sur le devant avec rabat tempête. Niveau de garanti de stérilité de 10 (ISO 11137). Catégorie III Type 5b-6b. Normes EN13982-1, EN13034, EN1073-2 classe 2, EN14126 et ISO 11137.
Points forts
Respirant et exceptionnellement faible au peluchage.
Emballé dans une salle blanche certifiée ISO CLASSE4 .
Emballé dans une salle blanche certifiée ISO CLASSE4 .
Applications
Utilisés en salle blanche dans les secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie, de la fabrication de matériel médical, de la transformation alimentaire, de la cosmétique, ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés.
Informations techniques
Attributs
| Taille | l |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | blanc |
| Catégorie | 3 |
| Matière | tyvek® isoclean® cs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
543,75 € HT
/ 25 unités
652,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours