Combinaison jetable Ansell WH15S-00111 M, Taille : M | Matière principale : Textile

AlphaTec 1500 Plus modèle 111

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :WH15S-00111 M
Rubix :0493-6149308
Fabricant :WH15S-00111-03
COMBINAISON 1500-WH PLUS T.M CVRL HOOD118
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taillem
Matière principaletextile
Couleurblanc
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COMBINAISON 1500-WH PLUS T.M CVRL HOOD118


L'AlphaTec® 1500 PLUS Stitched - Modèle 111 est une combinaison de protection spécialisée contre les particules fines, l'amiante et les risques chimiques légers. Avec son tissu SMS anti-statique, cette combinaison garantit un filtrage élevé des particules, tout en étant respirante. Grâce à sa conception ergonomique, elle offre donc à la fois protection et liberté de mouvement.

Caractéristiques:
La combinaison AlphaTec® 1500 PLUS Stitched est dotée d'un tissu SMS qui protège contre l'amiante et filtre 99,9 % des particules d'une taille supérieure à 3 microns, ainsi que la poussière de brique et de ciment, les aérosols légers et les brouillards. Le tissu perméable à l'air et à la vapeur d'eau minimise le stress thermique, offrant un confort supérieur lors d'une utilisation prolongée. La capuche en trois pans, les poignets, la taille et les chevilles élastiqués garantissent un ajustement optimal, tandis que les passants pour les doigts assurent une tenue sûre lors des mouvements. Les coutures rouges permettent une identification facile, renforçant la sécurité et la praticité.

Spécifications:
- Matériau du produit : Tissu SMS
- Antistatique : Oui
- Tailles disponibles : S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
- Couleur : Blanc
- Conditionnement : Individuel

Normes: Cette combinaison AlphaTec® 1500 PLUS Stitched - Modèle 111 est conforme aux normes suivantes :
- EN 1073-2:2002 : Protection contre la contamination par particules radioactives.
- EN 1149-5:2018 : Protection contre les risques électrostatiques, évitant la formation d'étincelles dangereuses.
- EN ISO 13688:2013 : Exigences générales pour les vêtements de protection, garantissant confort et durabilité.
- EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 : Protection contre les particules solides aériennes.
- EN 13034:2005 + A1:2009 : Protection limitée contre les projections de produits chimiques liquides.

Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1905, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité, en intégrant des pratiques respectueuses de l'environnement dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.

Points forts

- Légère résistance chimique et protection contre l'amiante ;
- Filtre 99,9 % des particules supérieures à 3 microns, ainsi que la poussière de brique et de ciment, les aérosols légers et les brouillards ;
- Conception respirante avec perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau, minimisant le stress thermique ;
- Ajustement optimisé du corps, avec capuche en trois parties et élastiques aux poignets, à la taille et aux chevilles, pour un confort accru ;
- Passants pour les doigts pour une tenue sûre lors des mouvements.

Applications

L'AlphaTec® 1500 PLUS Stitched - Modèle 111 est idéal pour de nombreuses applications industrielles, telles que le déballage de marchandises en vrac, le chargement et le déchargement de matériel de traitement, ainsi que l'assemblage et l'inspection de pièces. Elle est également adaptée pour les travaux d'entretien et de maintenance de lignes de production, ainsi que pour les opérations de nettoyage et de peinture avec des outils ou robots. Les secteurs industriels principaux concernés sont l'industrie chimique, la construction, la métallurgie, les sciences de la vie, ainsi que les matériaux industriels et biens d'équipement.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taillem
Matière principaletextile
Couleurblanc
Matièretissu sms avec traitement antistatique
4,64 HT
/ unité
5,57 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille