Roue libre Tsubaki TSS12 CAM CLUTCH
Roue libre série TSS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tsubaki :TSS12 CAM CLUTCH
Rubix :1391-1285433
Fabricant :5002000120
EAN :8718472212037



Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 10 mm |
Documents
Détails articles : ROUE LIBRE TSS-12 DIM.12X32X10 ROUE LIBRE A CAMES SERIE 6200
Les roues libres série TSS sont prévues pour des installations à ajustage serré. Les côtes doivent être respectées pour obtenir les meilleures performances possibles en entraînement. Le diamètre intérieur doit être de tolérance H7.
Applications
Monter la roue libre avec un roulement de type 62 pour éviter les forces radiales du fait que ces roues libres ne possèdent pas de roulement. La roue libre doit être montée sur l'arbre en respectant le sens de la flèche.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Série | tss |
| Matière | acier traité |
| Poids | 0,049 kg |
| Vitesse de référence | 4000 rpm |
| Largeur totale du roulement | 10 mm |
| Couple adm. | 17 N.m |
| Norme | DIN 6885.1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,34 € HT
/ unité
193,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours