Roue libre Tsubaki TSS35 CAM CLUTCH

Roue libre série TSS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tsubaki :TSS35 CAM CLUTCH
Rubix :1391-1285438
Fabricant :5002000350
EAN :8718472212167
ROUE LIBRE TSS-35 DIM.35X72X17 ROUE LIBRE A CAMES SERIE 6200

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROUE LIBRE TSS-35 DIM.35X72X17 ROUE LIBRE A CAMES SERIE 6200


Les roues libres série TSS sont prévues pour des installations à ajustage serré. Les côtes doivent être respectées pour obtenir les meilleures performances possibles en entraînement. Le diamètre intérieur doit être de tolérance H7.

Applications

Monter la roue libre avec un roulement de type 62 pour éviter les forces radiales du fait que ces roues libres ne possèdent pas de roulement. La roue libre doit être montée sur l'arbre en respectant le sens de la flèche.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur17 mm
Sérietss
Matièreacier traité
Poids0,305 kg
Vitesse de référence1600 rpm
Largeur totale du roulement17 mm
Couple adm.136 N.m
NormeDIN 6885. 3
305,98 € HT
/ unité
367,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (39) jours