Références
Tsubaki :MZEU40K CAM CLUTCH
Rubix :1391-1285477
Fabricant :5012004001
EAN :8718472213690




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 86 mm |
Documents
Détails articles : ROUE LIBRE MZEU 40K GRAIS. A VIE A CAMES CLAVET S/BAGUE INT/EXT
L'embrayage Tsubaki de la série MZEU est un modèle de style européen, prélubrifié avec une graisse spéciale et ne nécessitant aucun entretien de lubrification. Idéal pour les applications générales.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 86 mm |
| Série | mzeu-k |
| Matière | acier traité |
| Poids | 4775 kg |
| Largeur totale du roulement | 86 mm |
| Norme | DIN 6885.1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 013,51 € HT
/ unité
1 216,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours