Références
Tsubaki :MZEU15 E4 COVER SET
Rubix :1391-1285493
Fabricant :5090001504
EAN :8718472216516




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 78 mm |
Documents
Détails articles : BRIDE E4 POUR ROUE LIB MZEU 15K COUVERCLE
L'embrayage Tsubaki de la série MZEU est un modèle de style européen, prélubrifié avec une graisse spéciale et ne nécessitant aucun entretien de lubrification. Idéal pour les applications générales.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 78 mm |
| Série | mzeu |
| Matière | acier traité |
| Poids | 0,302 kg |
| Vitesse de référence | 1800 rpm |
| Largeur totale du roulement | 78 mm |
| Couple adm. | 100 N.m |
| Norme | ISO R773;DIN 6885.1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,61 € HT
/ unité
245,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours