Ventilation assistée - Accessoire 3M BT-926
Housses de protection de tuyau respiratoire 3M Versaflo
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :BT-926
Rubix :2771-6144997
Fabricant :7000042907
EAN :0051131495104



Documents
Détails articles : HOUSSE PROTECT. RESIST.FLAMME POUR TUYAU VERSAFLO BT
La housse de protection 3M™ Versaflo™ BT-926 est conçue pour prolonger la durée de vie des tuyaux respiratoires du système de ventilation assistée TR-600. Résistante aux flammes, elle constitue une barrière efficace contre les étincelles, protégeant ainsi l’équipement dans les environnements exigeants.
Caractéristiques :
La housse de protection BT-926 s’adapte parfaitement aux tuyaux respiratoires grâce à sa conception sur mesure, assurant une fixation fiable sans gêner la mobilité de l’utilisateur. Fabriquée avec un matériau spécialement choisi pour sa résistance aux hautes températures et aux étincelles, elle permet de préserver l’intégrité des tuyaux en cas d’exposition aux projections de particules chaudes. Légère et flexible, elle suit les mouvements de l’opérateur sans créer de tension sur le tuyau. Facile à installer et à retirer, elle permet également un nettoyage rapide, favorisant un entretien régulier du matériel. Cette housse est idéale pour les professionnels exposés à des risques thermiques, comme en métallurgie ou lors d’opérations de soudage.
Spécifications :
- Modèle : BT-926.
- Type de produit : housse de protection pour tuyau respiratoire.
- Compatibilité : tuyaux 3M™ BT-20S, BT-20L, BT-30, BT-40 et BT-54.
- Fonction principale : protection contre les étincelles et la chaleur.
- Matériau : polyacrylonitrile oxydée.
- Couleur : noir.
- Forme : tubulaire, ajustement serré.
- Poids : léger (préserve la maniabilité du tuyau).
Informations sur la marque :
3M est un leader mondial de l’innovation industrielle, fondé en 1902. Présente dans plus de 70 pays, la marque conçoit des solutions techniques pour les secteurs de la santé, de l’industrie, de la sécurité et du grand public. Son portefeuille comprend plus de 60 000 produits. En matière de sécurité au travail, 3M se distingue par sa recherche avancée et ses solutions complètes de protection individuelle. Elle mise sur l’ergonomie, la performance, et la fiabilité pour répondre aux normes les plus exigeantes du marché mondial.
Caractéristiques :
La housse de protection BT-926 s’adapte parfaitement aux tuyaux respiratoires grâce à sa conception sur mesure, assurant une fixation fiable sans gêner la mobilité de l’utilisateur. Fabriquée avec un matériau spécialement choisi pour sa résistance aux hautes températures et aux étincelles, elle permet de préserver l’intégrité des tuyaux en cas d’exposition aux projections de particules chaudes. Légère et flexible, elle suit les mouvements de l’opérateur sans créer de tension sur le tuyau. Facile à installer et à retirer, elle permet également un nettoyage rapide, favorisant un entretien régulier du matériel. Cette housse est idéale pour les professionnels exposés à des risques thermiques, comme en métallurgie ou lors d’opérations de soudage.
Spécifications :
- Modèle : BT-926.
- Type de produit : housse de protection pour tuyau respiratoire.
- Compatibilité : tuyaux 3M™ BT-20S, BT-20L, BT-30, BT-40 et BT-54.
- Fonction principale : protection contre les étincelles et la chaleur.
- Matériau : polyacrylonitrile oxydée.
- Couleur : noir.
- Forme : tubulaire, ajustement serré.
- Poids : léger (préserve la maniabilité du tuyau).
Informations sur la marque :
3M est un leader mondial de l’innovation industrielle, fondé en 1902. Présente dans plus de 70 pays, la marque conçoit des solutions techniques pour les secteurs de la santé, de l’industrie, de la sécurité et du grand public. Son portefeuille comprend plus de 60 000 produits. En matière de sécurité au travail, 3M se distingue par sa recherche avancée et ses solutions complètes de protection individuelle. Elle mise sur l’ergonomie, la performance, et la fiabilité pour répondre aux normes les plus exigeantes du marché mondial.
Points forts
- Réduit les risques d'endommagement du tuyau et les dangers d'inhalation de substances nocives qui pourraient en découler.
- Protège efficacement le tuyau contre les étincelles et la chaleur, réduisant la fréquence de remplacement et les coûts.
- Conception sur mesure pour un ajustement parfait.
- Installation rapide et facile sans outil.
- Idéale pour les environnements de travail exigeants.
- Protège efficacement le tuyau contre les étincelles et la chaleur, réduisant la fréquence de remplacement et les coûts.
- Conception sur mesure pour un ajustement parfait.
- Installation rapide et facile sans outil.
- Idéale pour les environnements de travail exigeants.
Applications
La housse BT-926 est idéale pour les environnements industriels présentant un risque de projection d’étincelles, notamment en métallurgie, soudage, fabrication de pièces mécaniques ou travail du métal. Elle est utilisée par les professionnels de la maintenance industrielle, des ateliers de fabrication, des chantiers de démolition, ou encore dans l’industrie chimique. Compatible avec les tuyaux respiratoires de la gamme TR-600, elle s’inscrit parfaitement dans un dispositif complet de protection respiratoire, améliorant la durabilité des composants dans les environnements exigeants.
Informations techniques
Attributs
| Type | pièces et accessoires sar |
|---|---|
| Matière | polyacrylonitrile oxydée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,78 € HT
/ unité
171,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h