Ventilation assistée - Accessoire 3M 7100099910

Montant de survisière 3M Versaflo

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100099910
Rubix :2771-7154079
Fabricant :7100099910
EAN :04054596169074
ARMATURE SUR VISIERE 3M M961 POUR COIFFE S. M-300

Résumé technique

Typemontant de survisière
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ARMATURE SUR VISIERE 3M M961 POUR COIFFE S. M-300


Le montant de survisière 3M™ Versaflo™ M-961 est un cadre de support spécialement conçu pour installer facilement une survisière contre la chaleur rayonnante. Il permet d'ajouter une protection efficace dans des environnements extrêmes. Construit en aluminium durable et léger, il garantit une résistance à long terme tout en minimisant le poids total de l’équipement. 

Caractéristiques:
Conçu pour une compatibilité parfaite avec les casques de la série M de 3M™, ce montant de survisière offre une solution pratique et robuste pour les environnements industriels exigeants. Ce cadre de support en aluminium assure une fixation solide de la survisière M-967 pour une protection accrue contre la chaleur rayonnante et les projections de métal en fusion. Sa conception ergonomique facilite l’installation et le retrait de la survisière. De plus, son utilisation est compatible avec les coiffes de protection contre le rayonnement.

Spécifications:
- Matériau : aluminium.
- Compatibilité casque : 3M™ Versaflo™ série M : M-300 et M-400.
- Modèle de survisière : 3M™ Versaflo™ M-967.
- Compatibilité coiffe : 3M™ Versaflo™ M-973.
- Couleur : aluminium brossé.
- Quantité par boîte : 1.

Normes:
Le montant de survisière 3M™ Versaflo™ M-961 est conforme à la norme EN 166 9 BT, garantissant une protection efficace contre les impact à faible énergie et à des températures extrêmes ainsi qu'aux projections de métaux en fusion. En l'utilisant avec la visière M-976, le casque entre en conformité avec la norme EN 170. Enfin, en association avec la visière, la coiffe et le casque Versaflo™ série M, l'ensemble est conforme aux exigences de la norme EN 12941 + A2

Informations sur la marque:
3M combine plus d’un siècle d’expérience avec une forte orientation vers la technologie et la durabilité. La marque fournit une gamme diversifiée de produits, allant des équipements de protection individuelle aux rubans adhésifs, en passant par les produits de signalisation et de sécurité routière. Grâce à une équipe de chercheurs dévoués et un portefeuille conséquent de brevets, 3M continue d’innover pour répondre aux besoins des professionnels de la construction, de l’automobile, et bien d’autres secteurs.

Points forts

- Compatibilité parfaite avec les casques de la série M de 3M™.
- Construction en aluminium pour une durabilité optimale et une réduction du poids.
- Protection efficace contre la chaleur rayonnante grâce à l’intégration avec des coiffes spécialisées.
- Conception ergonomique facilitant l’installation et le retrait de la survisière.

Applications

Ce montant de survisière est uniquement destiné à être monté sur un casque Versaflo™ de la série M. Il est idéal pour des utilisations industrielles exigeantes telles que :
- Les fonderies, pour protéger contre la chaleur intense et les projections.
- Les travaux du métal, offrant une protection supplémentaire contre les risques thermiques.
- Les environnements industriels exposés à la chaleur rayonnante.

Informations techniques


Attributs
Typemontant de survisière
Matièrealuminium
155,20 € HT
/ unité
186,24 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h