Tuyau Trelleborg 0061059, Type: Jumelé pour soudage | Modèle: Pluton | Longueur: 40 m
Tuyau PLUTON JUMELE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Trelleborg :0061059
Rubix :1195-2032818

Documents
Détails articles : TUYAUX2 BP20 PLUTON TWIN OXY ACE SBR/NR BLEU/ROUGE 10X17 UE40
Tuyau jumelé pour le soudage et les techniques connexes. Tube : SBR/NR, noir, lisse. Armature fils synthétiques. Revêtement lise : EPDM, rouge pour l’acétylène, bleu pour l’oxygène. Température d’utilisation : - 30 à + 80 °C. Tuyaux joints par un pontage en caoutchouc extrudé. Norme : EN 559 / ISO 3821. Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).
Points forts
Flexible, léger et donc très maniable. Le tuyau jumelé rend tout système de couplage inutile. Durée de vie importante. Très bonne tenue du revêtement aux agents atmosphériques (ozone et points chauds). Résiste à la flamme en cas de retour de flamme. Armature textile très robuste garantissant une sécurité élevée. Marquage clair avec symbole du gaz véhiculé et date de fabrication.
Applications
Soudage.
Informations techniques
Attributs
| Type | jumelé pour soudage |
|---|---|
| Modèle | pluton |
| Diamètre | 10 mm |
| Gaz | oxygène/acétylène |
| Couleur | rouge |
| Pression de service | 20 bar |
| Longueur | 40 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
368,80 € HT
/ 40 mètres
442,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours