Tuyau suivant les normes EN / SAE Parker 462-8
Parker Hannifin Tuyau anti-dérapant
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :462-8
Rubix :7826-2298111
Fabricant :462-8


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12,7 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 310 bar |
| Matière | acier;acier inoxydable;caoutchouc synthétique (couverture) |
Détails articles : TUYAU HP310 COMPACT 2SC NITRILE NOIR 12,7X20,4 EMBOUT SERIE 48
Les tuyaux compacts Elite No-Skive à moyenne pression 462, 462ST, 462TC, 462PU de Parker dépassent les normes EN 857-2SC - ISO 11237 - Type 2SC et offrent une excellente solution pour les besoins les plus exigeants du marché. Des matériaux et des technologies de production avancés sont appliqués pour répondre aux priorités du marché en matière d'applications de tuyaux compacts, telles que la facilité d'acheminement, la résistance à l'abrasion, le rayon de courbure, l'influence des fluides et de l'environnement. Le Tough cover offre une résistance à l'abrasion 80 x et le super tough cover même 450 x supérieure à celle des tuyaux à revêtement en caoutchouc standard. C'est pourquoi leurs principales applications sont les mâts de chariots élévateurs, les chariots télescopiques et les équipements de manutention. La gamme de tuyaux moyenne pression est complétée par une sélection complète de raccords compatibles No-Skive en acier et en acier inoxydable.
Points forts
Le système de tuyau et de raccord adapté garantit une combinaison approuvée et sûre, ainsi que la plus haute qualité et la plus grande sécurité, combinées à la plus longue durée de vie du produit final pour les utilisateurs finaux
Les composés de haute qualité permettent des couvertures minces, moins de poids, une longue durée de vie
Haute flexibilité pour une installation plus facile et une durée de vie accrue
Les couvertures de tuyau à haute résistance à l'abrasion sont supérieures aux exigences de la norme ISO 6945, ce qui prolonge la durée de vie, prolongeant la durée de vie
Rayons de courbure réduits et poids léger pour les applications où l'espace et le poids sont des facteurs déterminants
Composés de couverture à haute résistance à l'ozone prolongeant la résistance aux intempéries et au vieillissement
Technologie complète de raccord No-Skive sur toute la gamme de tuyaux à moyenne pression permettant un assemblage plus simple, plus rapide et plus sûr des tuyaux.
Les composés de haute qualité permettent des couvertures minces, moins de poids, une longue durée de vie
Haute flexibilité pour une installation plus facile et une durée de vie accrue
Les couvertures de tuyau à haute résistance à l'abrasion sont supérieures aux exigences de la norme ISO 6945, ce qui prolonge la durée de vie, prolongeant la durée de vie
Rayons de courbure réduits et poids léger pour les applications où l'espace et le poids sont des facteurs déterminants
Composés de couverture à haute résistance à l'ozone prolongeant la résistance aux intempéries et au vieillissement
Technologie complète de raccord No-Skive sur toute la gamme de tuyaux à moyenne pression permettant un assemblage plus simple, plus rapide et plus sûr des tuyaux.
Applications
Matériel de construction;moulage par injection;sylviculture et agriculture;manutention;pâte à papier;toutes les applications mobiles et industrielles à moyenne pression;machines de construction;machines agricoles et sylvicoles;machines de manutention;automobile/machine-outil;moulage par injection et machines à pâte à papier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12,7 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 310 bar |
| Matière | acier;acier inoxydable;caoutchouc synthétique (couverture) |
| Rayon de courbure | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,88 € HT
/ mètre
33,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours