Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-V0-8X1,25-BL
Tubes en plastique PUN
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :PUN-V0-8X1,25-BL
Rubix :0326-2572230
Fabricant :525443
EAN :4052568046033

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,7 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | tpe-u (pu) |
Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PU N-V0-8X1,25-BL L
Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,7 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | tpe-u (pu) |
| Rayon de courbure | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,16 € HT
/ mètre
13,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours