Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-12X2-S-1-DUO-BS

Tubes en plastique PUN

Voir les informations techniques

Références

Festo :PUN-12X2-S-1-DUO-BS
Rubix :0326-2577372
Fabricant :197629
EAN :4052568160791
TUYAU PLASTIQUE SP.DUO PUN-12X2-S-1-DUO-BS

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Pression maxi de service10 bar

Détails articles : TUYAU PLASTIQUE SP.DUO PUN-12X2-S-1-DUO-BS


Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Pression maxi de service10 bar
283,13 € HT
/ unité
339,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours