Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-4X0,75-GN

Tubes en plastique PUN

Voir les informations techniques

Références

Festo :PUN-4X0,75-GN
Rubix :0326-2547421
Fabricant :178424
TUYAU PLASTIQUE PUN-4X0,75-GN

Résumé technique

Diamètre intérieur2,6 mm
Pression maxi de service10 bar
Matièrepolyuréthane
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PUN-4X0,75-GN


Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.
tuyau plastique PUN-4X0,75-GN calibrage extérieur, pour raccords QS-, CN- et CK-. Polyuréthane (non agréé pour le contact alimentaire) Diamètre extérieur=4 mm, Rayon de courbure important pour le débit=17 mm, Diamètre intérieur=2,6 mm, Rayon de courbure min.=8 mm, Propriétés du tuyau=convient pour des chaînes porte-câbles pour des applications avec un nombre de cycles élevé

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur2,6 mm
Pression maxi de service10 bar
Matièrepolyuréthane
Rayon de courbure8 mm
91,50 € HT
/ 50 mètres
109,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours