Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-3X0,5-SW-500
Tubes en plastique PUN
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :PUN-3X0,5-SW-500
Rubix :0326-2547425
Fabricant :553936
EAN :4052568053475

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,1 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | tpe-u (polyuréthane thermoplastique à base d'éther) |
Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PU N-3X0,5-SW-500 0
Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,1 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | tpe-u (polyuréthane thermoplastique à base d'éther) |
| Rayon de courbure | 12 mm |
| Longueur | 500000 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
520,00 € HT
/ 500 mètres
624,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours