Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-10X1,5-SG-4,8-BL-1/4

Tubes en plastique PUN

Voir les informations techniques

Références

Festo :PUN-10X1,5-SG-4,8-BL-1/4
Rubix :0326-2243346
Fabricant :533464
EAN :4052568167226
TUYAU PUN-10X1,5-SG-4,8-BL-1/4 533464

Résumé technique

Diamètre intérieur7 mm
Pression maxi de service10 bar

Détails articles : TUYAU PUN-10X1,5-SG-4,8-BL-1/4 533464


Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur7 mm
Pression maxi de service10 bar
192,02 € HT
/ unité
230,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours